E-COLL Convertisseur de rouille
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Dégrippant antirouille
• Description du produit
Permet de desserrer, seulement après une courte durée d'action, les vis, écrous et pièces de machine coincés par la rouille.
Empêche à la rouille de se reformer et protège de l'usure.
Tenue élevée au fluage.
Propriétés de réduction de l'usure.
• Domaines d'application
Excellente élimination de la rouille par ex. sur les vis, les boulons, les maillons, les joints, les leviers, les ressorts, les aérations, les charnières ou les serrures.
Convient également aux serrures à barillet.
• Caractéristiques techniques
Combinaison solide/lubrifiant à base de bisulfure de molybdène, spécialement développée.
Résistance aux températures : de –30 °C à +50 °C.
E-COLL
Degrippant antirouille aerosol 300ml
Numéro d`article ERIKS: 23168964
Article de catalogue 1: 97981300 Article de catalogue 2: 97981300 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
E-COLL
Convertisseur de rouille UE 5 l
Numéro d`article ERIKS: 12970992
Article de catalogue 1: 3060.7807 |
Prix (Par Unité):
53,59 €
4 Unité par emballage
|