ProductPage

RX Papier de nettoyage Papier/PP "Ultimate" RX-N-80 bleu

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Quand les produits non-tissés ne suffisent plus, le RX-N-80 est le chiffon absolu pour ceux qui ont des exigences très élevées en matière de peluchage et de résistance à la traction.

Caractéristiques de produit

  • Convient particulièrement à l’industrie graphique et à l’industrie de finition automobile
  • Est composé d’un mélange de fibres de cellulose et de polypropylène.
  • A un grammage de 110 g/m² et présente de ce fait une énorme capacité d’absorption (un rouleau de 550 feuilles pèse plus de 7500 g).
Domaines d'application
Pour polir, nettoyer, éliminer, absorber.

Modèle: Chiffon heavy duty cellulose/pp en rouleau
Longueur (mm): 400
Largeur (mm): 320
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Chiffon HD (1rouleau/film) cellulose/PP RX-N-80 FSW 40cmx32cm 550pc/rouleau bleu RX Chiffon HD (1rouleau/film) cellulose/PP RX-N-80 FSW 40cmx32cm 550pc/rouleau bleu Numéro d`article ERIKS: 12360072

Article de catalogue 1: RX-N-80 FSW

Article de catalogue 2: PPE0050020

 
Ce produit n'est plus disponible 
Modèle: Chiffon heavy duty cellulose/pp en rouleau
Longueur (mm): 400
Largeur (mm): 320
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)