|
BOMA
Balai de rue pvc vert 28 cm
Numéro d`article ERIKS: 23342086
Article de catalogue 1: 100005
|
Prix (Par Unité):
10 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "straatbezem groene pvc - 28 cm",
"item_id": "gr0000000959668",
"material_number": "23342086",
"price": "4.82",
"item_brand": "boma",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"cleaning",
"item_category3":"cleaning tools and equipment",
"item_category4": "pr_ec011052_0004_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "straatbezem groene pvc - 28 cm",
"item_id": "gr0000000959668",
"material_number": "23342086",
"price": "4.82",
"item_brand": "boma",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"cleaning",
"item_category3":"cleaning tools and equipment",
"item_category4": "pr_ec011052_0004_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOMA
Balai de rue bassine 32cm
Numéro d`article ERIKS: 23342083
Article de catalogue 1: 100002
|
Prix (Par Unité):
10 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "straatbezem bassine 32cm",
"item_id": "gr0000000857771",
"material_number": "23342083",
"price": "9.19",
"item_brand": "boma",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"cleaning",
"item_category3":"cleaning tools and equipment",
"item_category4": "pr_ec011052_0004_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "straatbezem bassine 32cm",
"item_id": "gr0000000857771",
"material_number": "23342083",
"price": "9.19",
"item_brand": "boma",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"cleaning",
"item_category3":"cleaning tools and equipment",
"item_category4": "pr_ec011052_0004_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOMA
Balai de rue bassine 40cm
Numéro d`article ERIKS: 23342089
Article de catalogue 1: 100010
|
Prix (Par Unité):
6 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "straatbezem bassine 40cm",
"item_id": "gr0000000862087",
"material_number": "23342089",
"price": "11.09",
"item_brand": "boma",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"cleaning",
"item_category3":"cleaning tools and equipment",
"item_category4": "pr_ec011052_0004_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "straatbezem bassine 40cm",
"item_id": "gr0000000862087",
"material_number": "23342089",
"price": "11.09",
"item_brand": "boma",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"cleaning",
"item_category3":"cleaning tools and equipment",
"item_category4": "pr_ec011052_0004_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOMA
Balai de rue bassine 60cm
Numéro d`article ERIKS: 23342090
Article de catalogue 1: 100011
|
Prix (Par Unité):
10 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "straatbezem bassine 60cm",
"item_id": "gr0000000867931",
"material_number": "23342090",
"price": "14.78",
"item_brand": "boma",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"cleaning",
"item_category3":"cleaning tools and equipment",
"item_category4": "pr_ec011052_0004_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "straatbezem bassine 60cm",
"item_id": "gr0000000867931",
"material_number": "23342090",
"price": "14.78",
"item_brand": "boma",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"cleaning",
"item_category3":"cleaning tools and equipment",
"item_category4": "pr_ec011052_0004_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOMA
Balai bass.60cm+fixe-ma
Numéro d`article ERIKS: 23342094
Article de catalogue 1: 102011
|
Prix (Par Unité):
10 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "straatb.bassine 60cm+steelhoud",
"item_id": "gr0000000959456",
"material_number": "23342094",
"price": "17.76",
"item_brand": "boma",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"cleaning",
"item_category3":"cleaning tools and equipment",
"item_category4": "pr_ec011052_0004_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "straatb.bassine 60cm+steelhoud",
"item_id": "gr0000000959456",
"material_number": "23342094",
"price": "17.76",
"item_brand": "boma",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"cleaning",
"item_category3":"cleaning tools and equipment",
"item_category4": "pr_ec011052_0004_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOMA
Balai de rue + baleines 32cm
Numéro d`article ERIKS: 23342088
Article de catalogue 1: 100007
|
Ce produit n'est plus disponible
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "straatbezem bahia + baleinen",
"item_id": "gr0000000959854",
"material_number": "23342088",
"price": "0",
"item_brand": "boma",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"cleaning",
"item_category3":"cleaning tools and equipment",
"item_category4": "pr_ec011052_0004_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|