Balai Elaston avec support pour manche en métal
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Balai d'atelier Elaston avec support de manche en métal
• Poils synthétiques résistants à l'eau
Très résistant, pour les saletés grossières, bois plat, pour manche de 24 mm de Ø.
![]() |
Balai datelier Elaston 80 cm
Numéro d`article ERIKS: 12739765
Article de catalogue 1: 74430080 Article de catalogue 2: 74430080 |
Connectez-vous pour voir les prix | |
![]() |
Balai datelier Elaston 100 cm avec support de manche
Numéro d`article ERIKS: 12739770
Article de catalogue 1: 74430100 Article de catalogue 2: 74430100 |
Connectez-vous pour voir les prix |