Balai en crin de cheval et support de manche en métal
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Balai d'atelier avec crin de cheval et support de manche en métal
• Pour les sols lisses et les salissures fines.
Implantation complète, bois plat, pour manche de 24 mm de Ø.
![]() |
Ballai de salle en crin 80 cm
Numéro d`article ERIKS: 12971168
Article de catalogue 1: 8503800386 |
Connectez-vous pour voir les prix | |
![]() |
Ballai de salle en crin 100 cm
Numéro d`article ERIKS: 12971175
Article de catalogue 1: 8503800387 |
Connectez-vous pour voir les prix |