Balai en crin de cheval/poils synthétiques et support pour manche en métal
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Balai d'atelier avec crin de cheval/poils synthétiques et support de manche en métal
• Pour les sols lisses et les salissures fines.
Mélange de qualité, implantation complète, bois plat, pour manche de 24 mm de Ø.
![]() |
Balai datelier melange de qualite 80cm
Numéro d`article ERIKS: 12739779
Article de catalogue 1: 74440080 Article de catalogue 2: 74440080 |
Connectez-vous pour voir les prix | |
![]() |
Balai de salle 100 cm
Numéro d`article ERIKS: 12971161
Article de catalogue 1: 8503800392 |
Connectez-vous pour voir les prix |