Balai industriel Arenga/Elaston avec support Power-Stick
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Balai d'atelier industriel Arenga/Elaston avec support Power-Stick
• Propre et net !
Balai avec support Power-Stick pour un montage rapide, pour les sollicitations élevées (saletés grossières), solide et résistant à l'eau, bois plat, pour Ø de manche 24 mm.
" Support Power-Stick" = montage ultra-rapide de tous les manches usuels jusqu'à 24 mm de Ø.
Maintien solide, grâce à la douille cylindrique conique.
![]() |
Balai Power-Stick Arenga/Elaston 40cm
Numéro d`article ERIKS: 12739753
Article de catalogue 1: 74420040 Article de catalogue 2: 74420040 |
Connectez-vous pour voir les prix | |
![]() |
Balai Arenga/Elaston 50 cm avec support Power-Stick
Numéro d`article ERIKS: 12971160
Article de catalogue 1: 8503800373 |
Connectez-vous pour voir les prix | |
![]() |
Balai Power-Stick Arenga/Elaston 60cm
Numéro d`article ERIKS: 12739756
Article de catalogue 1: 74420060 Article de catalogue 2: 74420060 |
Connectez-vous pour voir les prix |