|
BOMA
Manche 1,40m fibre verre jaune
Numéro d`article ERIKS: 23342347
Article de catalogue 1: 124373
|
Ce produit n'est plus disponible
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "glasfibersteel 1.40 m geel",
"item_id": "gr0000000959491",
"material_number": "23342347",
"price": "0",
"item_brand": "boma",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"cleaning",
"item_category3":"cleaning tools and equipment",
"item_category4": "pr_ec011053_0006_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOMA
Manche 140cm fibre de verre bl
Numéro d`article ERIKS: 23342329
Article de catalogue 1: 121373
|
Prix (Par Unité):
20 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "glasfibersteel 140cm wit",
"item_id": "gr0000000959617",
"material_number": "23342329",
"price": "18.38",
"item_brand": "boma",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"cleaning",
"item_category3":"cleaning tools and equipment",
"item_category4": "pr_ec011053_0006_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "glasfibersteel 140cm wit",
"item_id": "gr0000000959617",
"material_number": "23342329",
"price": "18.38",
"item_brand": "boma",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"cleaning",
"item_category3":"cleaning tools and equipment",
"item_category4": "pr_ec011053_0006_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|