|
BOMA
Seau en plastique avec couvercle 10.7l blanc
Numéro d`article ERIKS: 23343249
Article de catalogue 1: 610398
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "emmer met deksel 10.7l plastiek, kunststof beugel wit",
"item_id": "gr0000000960119",
"material_number": "23343249",
"price": "6.98",
"item_brand": "boma",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"cleaning",
"item_category3":"cleaning tools and equipment",
"item_category4": "pr_ec011072_0018_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "emmer met deksel 10.7l plastiek, kunststof beugel wit",
"item_id": "gr0000000960119",
"material_number": "23343249",
"price": "6.98",
"item_brand": "boma",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"cleaning",
"item_category3":"cleaning tools and equipment",
"item_category4": "pr_ec011072_0018_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOMA
Seau avec couvercle 15l blanc, avec anse blanche
Numéro d`article ERIKS: 23343241
Article de catalogue 1: 610388
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "emmer met deksel 15l plastiek, kunststof beugel wit",
"item_id": "gr0000000959849",
"material_number": "23343241",
"price": "12.77",
"item_brand": "boma",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"cleaning",
"item_category3":"cleaning tools and equipment",
"item_category4": "pr_ec011072_0018_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "emmer met deksel 15l plastiek, kunststof beugel wit",
"item_id": "gr0000000959849",
"material_number": "23343241",
"price": "12.77",
"item_brand": "boma",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"cleaning",
"item_category3":"cleaning tools and equipment",
"item_category4": "pr_ec011072_0018_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOMA
Seau top-down 20l bleu avec couvercle hermétique
Numéro d`article ERIKS: 23343311
Article de catalogue 1: 701327
|
Prix (Par Unité):
4 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "hermetisch afsluitbare emmer 20l blauw",
"item_id": "gr0000000959533",
"material_number": "23343311",
"price": "53.33",
"item_brand": "boma",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"cleaning",
"item_category3":"cleaning tools and equipment",
"item_category4": "pr_ec011072_0018_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "hermetisch afsluitbare emmer 20l blauw",
"item_id": "gr0000000959533",
"material_number": "23343311",
"price": "53.33",
"item_brand": "boma",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"cleaning",
"item_category3":"cleaning tools and equipment",
"item_category4": "pr_ec011072_0018_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|