CRC Fast Dry Degreaser - Nettoyant puissant
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Solvant de nettoyage à séchage rapide pour enlever les salissures tenaces présentes sur des pièces mécaniques. Convient pour la plupart des plastiques.
Un nettoyant à séchage très rapide avec un point éclair bas, qui dissout la graisse, l’huile, les lubrifiants et élimine les contaminants fixés à la surface. Conçu pour les applications où des solvants inflammables peuvent être utilisés. Faire un test avant application sur les matières plastiques sensibles (comme EPS, XPS, ABS) ou chaque fois que la fissuration sous contrainte de la matière plastique peut être un problème. Lors de l’utilisation sur de grandes surfaces, assurer une ventilation adéquate.
CRC
Nettoyant universel Fast Dry Degreaser 500ml
Numéro d`article ERIKS: 23164259
Article de catalogue 1: 202009012SP500 |
Prix (Par Unité):
13,71 €
12 Unité par emballage
|
||
CRC
Fast Dry Degreaser 5 l - nettoyant puissant
Numéro d`article ERIKS: 23361518
Article de catalogue 1: 2020120BL5L |
Prix (Par Unité):
98,67 €
|