SWARFEGA lavage de surface Janitol Plus
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Certificate | Fiches de données de sécurité URL |
Product Data sheet default | Fiche produit URL |
Présentation du produit |
Détergent alcalin dégraissant formulé pour le nettoyage en profondeur des sols et surfaces souillés.
Formulation à base de tensio-actifs anioniques et non ioniques. Enrichie en agents alcalins et mouillants. Contient des agents séquestrants. Conforme à la réglementation sur les produits de nettoyage des surfaces au contact de denrées alimentaires. Liquide rose translucide. Efficace sur les graisses minérales et organiques. Fort pouvoir mouillant et de mise en émulsion des souillures Idéal pour tous types de sols non protégés. Utilisation possible en eaux dures. Idéal en Agroalimentaire, Industrie et Office & Collectivités
SWARFEGA
Lavage de surface Janitol Plus bidon 5L
Numéro d`article ERIKS: 12110153
Article de catalogue 1: JNP604 |
Prix (Par Unité):
39,59 €
4 Unité par emballage
|
||
SWARFEGA
Lavage de surface Janitol Plus bidon 25L
Numéro d`article ERIKS: 12302322
Article de catalogue 1: JNP76B |
Prix (Par Unité):
169,47 €
|