E-COLL Colle instantanée/nettoyant, viscosité élevée
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Colle instantanée haute viscosité
• Colle cyanoacrylique épaisse pour cuir, bois, liège, céramique, etc.
Particulièrement approprié au collage de surfaces et de pièces fortement poreuses requiérant un certain comblement des interstices.
• Caractéristiques techniques
Viscosité : de 1200 à 1700 mPas (20 °C).
Sec au toucher après env. 10 à 30 s.
Pouvoir de remplissage des fentes : 0,3 mm.
Résistance aux températures : de –60 °C à +80 °C.