E-COLL Diluant pour peinture Nitro
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Diluant pour laque cellulosique
•
Diluant et nettoyant avec pouvoir solvant élevé, optimise la fluidité de la laque. Idéal pour diluer toutes les laques cellulosiques, les vernis à base de résines artificielles et les peintures au caoutchouc chloré standard.
• Domaines d'application
Pour les entreprises de peinture et de laquage ainsi que les ateliers de carrosserie et l'industrie automobile.
Diluant et nettoyant.
Pour le nettoyage des appareils de peinture et des pistolets de peinture.
• Caractéristiques techniques
Contient des solvants se volatilisant sans résidus, faible toxicité.
E-COLL
Diluant nitro aerosol 1l 1l
Numéro d`article ERIKS: 23429956
Article de catalogue 1: 98401010 Article de catalogue 2: 98401010 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
E-COLL
Diluant UE pour laque nitrocellulosique 3 l
Numéro d`article ERIKS: 23897823
Article de catalogue 1: 3060.8100 |
Connectez-vous pour voir les prix
8 Unité par emballage
|
||
E-COLL
Diluant nitro bidon 6l 6l
Numéro d`article ERIKS: 23898341
Article de catalogue 1: 98401015 Article de catalogue 2: 98401015 |
Connectez-vous pour voir les prix |