E-COLL Substitut térébenthine
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
White-spirit
• Description du produit
Diluant et nettoyant à évaporation lente pour entreprises de peinture et de vernissage ainsi que pour le bricolage. Le substitut de térébenthine peut être appliqué au pinceau, au rouleau, par immersion et par pulvérisation.
• Domaines d'application
Nettoyage d'instruments de travail (par ex. pinceaux et rouleaux) et de sols en parquet et en linoléum.
Pour éliminer les tâches de saleté, de graisse et de peinture.
Dilution de vernis (vernis à base d'huile, de résine synthétique et à appliquer avec le pinceau).
Convient aux sols en bois et en pierre, au verre et aux textiles.
• Caractéristiques techniques
Produit à base d'huile minérale, bénéficiant d'avantages fiscaux, ne devant pas être utilisé comme carburant, combustible ou lubrifiant.
E-COLL
White-spirit aerosol 1l
Numéro d`article ERIKS: 23429958
Article de catalogue 1: 98441010 Article de catalogue 2: 98441010 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
E-COLL
White spirit UE 3 l
Numéro d`article ERIKS: 23897828
Article de catalogue 1: 3060.8262 |
Connectez-vous pour voir les prix
8 Unité par emballage
|
||
E-COLL
White spirit UE 6 l
Numéro d`article ERIKS: 12970793
Article de catalogue 1: 9842.1360 |
Prix (Par Unité):
51,22 €
4 Unité par emballage
|