LOCTITE 7840 - Nettoyant et dégraissant biodégradable, élimine la graisse, l'huile, les fluides de coupe et les saletés diverses
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique (PDF) |
Product Safety datasheet | Fiche de données de sécurité URL |
Présentation du produit |
Nettoyant et dégraissant biodégradable. Sans solvant, non toxique et ininflammable. A diluer avec de l'eau. Elimine la graisse, l'huile, les fluides de coupe et les saletés diverses. Champ d'application: Industrie du travail des métaux, ateliers, machines,sols, lieux de stockage, espaces réservés au personnel.
LOCTITE
7840 750ml bleu - nettoyant et dégraissant biodégradable, élimine la graisse, l'huile, les fluides de coupe et les saletés diverses
Numéro d`article ERIKS: 23165272
Article de catalogue 1: 1427770 |
Prix (Par Unité):
12,36 €
12 Unité par emballage
|
||
LOCTITE
7840 20l bleu - nettoyant et dégraissant biodégradable, élimine la graisse, l'huile, les fluides de coupe et les saletés diverses
Numéro d`article ERIKS: 23165270
Article de catalogue 1: 1427775 |
Prix (Par Unité):
163,40 €
|
||
LOCTITE
7840 200l bleu - nettoyant et dégraissant biodégradable, élimine la graisse, l'huile, les fluides de coupe et les saletés diverses
Numéro d`article ERIKS: 23165269
Article de catalogue 1: 1427774 |
Prix (Par Unité):
1 101,14 €
|
||
LOCTITE
7840 5l bleu - nettoyant et dégraissant biodégradable, élimine la graisse, l'huile, les fluides de coupe et les saletés diverses
Numéro d`article ERIKS: 23165271
Article de catalogue 1: 1427776 |
Prix (Par Unité):
44,03 €
|