LOCTITE Hysol 3471A&B metal set 2x250g
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique URL |
Product Safety datasheet | Fiche de données de sécurité URL |
Résines chargées métal LOCTITE EA 3471 - Epoxy bi-composant, pâte
Epoxy bi-composant multi-usages, chargé acier. Ne coule pas. Permet de réparer les pièces métalliques usées.
Les avantages
- Colmatage de fissures sur les réservoirs, les pièces moulées, les cuves et les vannes
- Réparation de défauts non structuraux sur les coffrages en acier
- Rénovation deplans d'étanchéité usés
- Réparation des piqûres dues à la cavitation et/ou à la corrosion
- Temps d'utilisation: 45 min
- Temps de prise: 180 min
- Résistance au cisaillement (acier doux sablé): 20 N/mm²
- Résistance à la compression: 70 N/mm²
- Plage de températures de service: -20 °C à +120 °C
- Conditionnement:Kit de 500g