NOELLE Rouleau à laquer acrylique Jumbo Goldflor
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Rouleau à peinture Jumbo Goldflor
Modèle : adapté aux montures de 8 mm.
Polyacrylique, hauteur de poil 18 mm, thermofusionné, non rembourré, adapté aux supports lisses en intérieur, grande absorption et bonne restitution de la peinture, solide, avec un noyau épais pour un rendement élevé au mètre carré.
NOELLE
Rouleau a peinture Jumbo Goldflor 18cm
Numéro d`article ERIKS: 12739719
Article de catalogue 1: 74370018 Article de catalogue 2: 74370018 |
Prix (Par Unité):
3,77 €
|
||
NOELLE
Rouleau a peinture Jumbo Goldflor 25cm
Numéro d`article ERIKS: 12739722
Article de catalogue 1: 74370025 Article de catalogue 2: 74370025 |
Prix (Par Unité):
4,88 €
|