NOELLE Rouleau à laquer en peau d'agneau
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Rouleau à peinture pour façade en laine d'agneau
Modèle : adapté aux montures de 8 mm.
Laine d’agneau, polyacrylique, hauteur de poil 18 mm, rembourrage épais, allant jusque dans les coins, adapté aux supports à structure grossière à l'intérieur et à l'extérieur, grande absorption et bonne restitution de la peinture, solide.
NOELLE
Rouleau a peinture pour facade bouclette 18cm
Numéro d`article ERIKS: 12739700
Article de catalogue 1: 74350018 Article de catalogue 2: 74350018 |
Prix (Par Unité):
6,18 €
|
||
NOELLE
Rouleau a peinture pour facade bouclette 25cm
Numéro d`article ERIKS: 12739703
Article de catalogue 1: 74350025 Article de catalogue 2: 74350025 |
Prix (Par Unité):
7,63 €
|