RUST-OLEUM NR.1 Décapant écologique
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
NR.1 Décapant écologique est un décapant très efficace sans chlorure de méthylène. Elimine tous les types de peinture.
- Beaucoup plus efficace que les décapants écologiques concurrents
- Action rapide
- Sans chlorure de méthylène
- Sous forme de gel fonctionne aussi en dessous de 0 °C
- Peut s´utiliser aussi pour retirer les colles
RUST-OLEUM
NR.1 Décapant écologique 2,5l
Numéro d`article ERIKS: 12138298
Article de catalogue 1: 25.2.5 Article de catalogue 2: 25.2.5 |
Prix (Par Unité):
60,87 €
2 Unité par emballage
|
||
RUST-OLEUM
NR.1 Décapant écologique 500ml
Numéro d`article ERIKS: 23165970
Article de catalogue 1: 2925 Article de catalogue 2: 2925 |
Prix (Par Unité):
21,65 €
6 Unité par emballage
|
||
RUST-OLEUM
NR.1 Décapant écologique 750ml
Numéro d`article ERIKS: 23896327
Article de catalogue 1: 25.0.75 Article de catalogue 2: 25.0.75 |
Prix (Par Unité):
16,53 €
6 Unité par emballage
|