E-COLL Apprêt antirouille rouge/brun
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Apprêt antirouille
• Description du produit
L'apprêt antirouille E-COLL est un apprêt de protection contre la rouille sans plomb et sans chromate, à base d'une résine synthétique combinée spéciale.
Convient pour l'intérieur et l'extérieur.
Revêtement de base à séchage rapide, résistant aux intempéries, avec de bonnes propriétés adhésives.
• Domaines d'application
Fer et tôle d'acier.
Galvanisation.
Métaux non-ferreux.
Bois.
• Caractéristiques techniques
Non adapté à la galvanisation à chaud !
Résistance aux températures jusqu'à +80 °C.
Résistant aux huiles et essences.
Rendement : de 7 à 9 m²/kg par apprêt et épaisseur de couche sèche.
Sec hors poussière au bout de 30 minutes, complètement séché et peut être peint après 5 à 6 heures.
E-COLL
Apprêt antirouille UE en spray 400 ml rouge/marron
Numéro d`article ERIKS: 23168958
Article de catalogue 1: 97901400 Article de catalogue 2: 97901400 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
E-COLL
Apprêt antirouille en spray 400 ml gris
Numéro d`article ERIKS: 23429922
Article de catalogue 1: 97900400 Article de catalogue 2: 97900400 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
E-COLL
Apprêt antirouille 750 ml, gris
Numéro d`article ERIKS: 12971031
Article de catalogue 1: 3060.7647 |
Prix (Par Unité):
21,90 €
6 Unité par emballage
|
||
E-COLL
Apprêt antirouille UE 750 ml, gris
Numéro d`article ERIKS: 12971029
Article de catalogue 1: 3060.6992 |
Prix (Par Unité):
65,07 €
4 Unité par emballage
|