RUST-OLEUM CombiColor® Original Peinture pour métal mat
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Système de protection du métal en une couche. Protection du métal hautes performances, peut-être appliqué directement sur la rouille adhérente.
- Primaire et couche de finition en un
- Application directe sur rouille, métal non revêtu et bois
- Rendement important : 10,5 m² par litre
- Couvre en une seule couche, bonne liquidité
- Se dilue au 7301
- S’utilise jusqu’à 5°C
- Disponible en 52 couleurs (RAL / martelé)
RUST-OLEUM
CombiColor® Original Peinture pour métal mat noir 750ml
Numéro d`article ERIKS: 11932640
Article de catalogue 1: 9821.1120 |
Prix (Par Unité):
41,37 €
6 Unité par emballage
|
||
RUST-OLEUM
CombiColor® Original Peinture pour métal mat noir 2,5l
Numéro d`article ERIKS: 11932641
Article de catalogue 1: 9821.1121 |
Prix (Par Unité):
118,57 €
2 Unité par emballage
|
||
RUST-OLEUM
CombiColor® Original Peinture pour métal mat blanc 750ml
Numéro d`article ERIKS: 11932661
Article de catalogue 1: 9821.1122 |
Prix (Par Unité):
41,37 €
6 Unité par emballage
|