RUST-OLEUM HARD HAT® Finition Métallique
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Les Finitions métalliques combiner un aspect brillant à la protection durable d'une couche de finition standard.
- Peinture métallisée en aérosol : bel aspect et excellente protection
- Pour métal non revêtu et métal galvanisé
- Comme couche de finition sur des galvanisants et surfaces galvanisées
- Recouvrir de laque transparente 2500 pour un résultat durable
- Idéale pour machines, pompes, armoires, etc.
- Disponible en alu scintillant, alu brillant et inox
- Résiste à la chaleur jusqu’à 100°C
D’avantage de peinture dans un aérosol signifie donc d’avantage de surface traitée.
Un aérosol HARD HAT® correspond à 2 aérosols ordinaires, ou même plus.
2. TRES VITE PRET !
Une couche de peinture plus épaisse sans « éclaboussures » en une seule vaporisation. Pouvoir couvrant double par rapport aux aérosols bon marché (épargne une vaporisation). En général, une vaporisation croisée suffit.
Sec plus rapidement : 10 à 15 minutes.
3. DURABILITE PROLONGEE !
Les pigments de qualité supérieure garantissent le maintien prolongé de la brillance et de la couleur. La couche de peinture légèrement élastique prévient l’apparition précoce de fissures, de cloquages et d’écaillages
RUST-OLEUM
HARD HAT® Finition acier inoxydable 500ml
Numéro d`article ERIKS: 11305268
Article de catalogue 1: 2116 Article de catalogue 2: 2116 |
Prix (Par Unité):
23,63 €
6 Unité par emballage
|
||
RUST-OLEUM
HARD HAT® Finition aluminium metallise 500ml
Numéro d`article ERIKS: 11932439
Article de catalogue 1: 9821.1015 |
Prix (Par Unité):
23,63 €
6 Unité par emballage
|
||
RUST-OLEUM
HARD HAT® Finition aluminium brillant 500ml
Numéro d`article ERIKS: 23165961
Article de catalogue 1: 2115 Article de catalogue 2: 2115 |
Prix (Par Unité):
23,63 €
6 Unité par emballage
|