|
RUST-OLEUM
HARD HAT® Enduit protecteur résistant à la chaleur 750ml noir
Numéro d`article ERIKS: 12968746
Article de catalogue 1: 9821.1028
|
Prix (Par Unité):
6 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "hard hat® heat resistant top coat 750ml black",
"item_id": "gr0000001469548",
"material_number": "12968746",
"price": "41.76",
"item_brand": "rust-oleum",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"surface protection, paints and accessories",
"item_category3":"paint",
"item_category4": "pr_ec000206_0045_wha",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "hard hat® heat resistant top coat 750ml black",
"item_id": "gr0000001469548",
"material_number": "12968746",
"price": "41.76",
"item_brand": "rust-oleum",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"surface protection, paints and accessories",
"item_category3":"paint",
"item_category4": "pr_ec000206_0045_wha",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
RUST-OLEUM
HARD HAT® Enduit protecteur résistant à la chaleur 2,5l noir
Numéro d`article ERIKS: 12968748
Article de catalogue 1: 9821.1029
|
Prix (Par Unité):
2 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "hard hat® heat resistant top coat 2,5l black",
"item_id": "gr0000001469843",
"material_number": "12968748",
"price": "117.22",
"item_brand": "rust-oleum",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"surface protection, paints and accessories",
"item_category3":"paint",
"item_category4": "pr_ec000206_0045_wha",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "hard hat® heat resistant top coat 2,5l black",
"item_id": "gr0000001469843",
"material_number": "12968748",
"price": "117.22",
"item_brand": "rust-oleum",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"surface protection, paints and accessories",
"item_category3":"paint",
"item_category4": "pr_ec000206_0045_wha",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
RUST-OLEUM
HARD HAT® Enduit protecteur résistant à la chaleur 750ml aluminium
Numéro d`article ERIKS: 12404354
Article de catalogue 1: 1015.0.75
Article de catalogue 2: 1015.0.75
|
Prix (Par Unité):
6 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "hard hat® heat resistant top coat 750ml aluminium",
"item_id": "gr1222759311946157",
"material_number": "12404354",
"price": "41.76",
"item_brand": "rust-oleum",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"surface protection, paints and accessories",
"item_category3":"paint",
"item_category4": "pr_ec000206_0045_wha",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "hard hat® heat resistant top coat 750ml aluminium",
"item_id": "gr1222759311946157",
"material_number": "12404354",
"price": "41.76",
"item_brand": "rust-oleum",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"surface protection, paints and accessories",
"item_category3":"paint",
"item_category4": "pr_ec000206_0045_wha",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
RUST-OLEUM
HARD HAT® Enduit protecteur résistant à la chaleur 5l aluminium
Numéro d`article ERIKS: 12968758
Article de catalogue 1: 9821.1027
|
Prix (Par Unité):
2 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "hard hat® heat resistant top coat 5l aluminium",
"item_id": "gr0000001469625",
"material_number": "12968758",
"price": "117.22",
"item_brand": "rust-oleum",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"surface protection, paints and accessories",
"item_category3":"paint",
"item_category4": "pr_ec000206_0045_wha",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "hard hat® heat resistant top coat 5l aluminium",
"item_id": "gr0000001469625",
"material_number": "12968758",
"price": "117.22",
"item_brand": "rust-oleum",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"surface protection, paints and accessories",
"item_category3":"paint",
"item_category4": "pr_ec000206_0045_wha",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|