RUST-OLEUM Peinture résistante à la chaleur
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Finitions haute température jusqu’à des températures de 750°C.
- Pour une exposition prolongée jusqu’à 650°C
- Supporte une brève exposition à 750°C
- Pour acier non revêtu ou surfaces légèrement rouillées
- Idéal sur les moteurs, canons à chaleur, ventilateurs, etc.
- Manipulable au bout de 3 heures (à 20°C)
- Disponible en noir mat satiné et aluminium
RUST-OLEUM
Peinture résistante à la chaleur noir 500ml
Numéro d`article ERIKS: 23165950
Article de catalogue 1: 7778 Article de catalogue 2: 7778 |
Prix (Par Unité):
23,21 €
6 Unité par emballage
|
||
RUST-OLEUM
Peinture résistante à la chaleur aluminium 500ml
Numéro d`article ERIKS: 23287168
Article de catalogue 1: 9821.1025 |
Prix (Par Unité):
23,21 €
6 Unité par emballage
|