RUST-OLEUM HARD HAT® GALVA ZINC-ALU Finition riche en zinc
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Protection cathodique & finition esthétique en un.
- Aspect aluminium scintillant (80% zinc, 10% alu)
- Compromis entre bonne protection et esthétique
- Pour protéger acier non revêtu et acier galvanisé
- Résiste 340 heures au brouillard salin (DIN)
- Résiste à la chaleur jusqu’à 450 °C
- Manipulable au bout d’1 heure (à 20°C)
Sera utilisée sur des surfaces galvanisées Endommagées et est destinée aux petites surfaces et aux retouches.
RUST-OLEUM
HARD HAT® GALVA ZINC-ALU Finition riche en zinc Aluminium metallise 1kg
Numéro d`article ERIKS: 11932402
Article de catalogue 1: 9821.1012 |
Prix (Par Unité):
50,01 €
6 Unité par emballage
|
||
RUST-OLEUM
HARD HAT® GALVA ZINC-ALU Finition riche en zinc Aluminium metallise 500ml
Numéro d`article ERIKS: 23165962
Article de catalogue 1: 2117 Article de catalogue 2: 2117 |
Prix (Par Unité):
24,86 €
6 Unité par emballage
|