E-COLL Spray aluminium type 9784
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Spray alu 900
•
Protection anticorrosion résistante à la chaleur
Protection anticorrosion résistante à l'abrasion, aux rayures, au brossage et à l'essuyage.
Couleur: argent brillant foncé
• Domaines d'application
Jantes de véhicules, pots d'échappement, caisses de poids lourds,
systèmes de climatisation et de ventilation, installations de chauffage, turbines, canalisations, réservoirs.
• Caractéristiques techniques
Protection anticorrosion résistante à la chaleur jusqu'à +800 °C.
Fabriqué à partir de 99,5 % d'aluminium pur.
Sec hors poussière à +20 °C en 10 minutes.
E-COLL
Spray daluminium 900 aerosol 400ml
Numéro d`article ERIKS: 23168953
Article de catalogue 1: 97841400 Article de catalogue 2: 97841400 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
E-COLL
Spray aluminium 800 400 ml
Numéro d`article ERIKS: 23158162
Article de catalogue 1: 3060.6829 |
Prix (Par Unité):
9,10 €
|