LOCTITE 7457 Accélérateur, idéal pour les plastiques sensibles aux fissures de contrainte
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique URL |
Product Safety datasheet | Fiche de données de sécurité URL |
Présentation du produit |
Activateur pour collage instantané à base d'amine, transparent, incolore à légèrement ambré, pour adhésifs cyanoacrylates LOCTITE. Il peut être appliqué avant ou après le collage.
LOCTITE® SF 7457 est un activateur pour collage instantané à base d'amine, transparent, incolore à légèrement ambré, pour adhésifs cyanoacrylates LOCTITE. Il peut être appliqué avant ou après le collage. Utilisé en pré-application, il peut être détecté par fluorescence. Il a une longue durée de vie sur pièce et est particulièrement adapté pour être utilisé en post application. Utilisé pour sécuriser les fils ou bobines sur les circuits imprimés, assurer l'inviolabilité des composants réglables, la mise en place d'entretoises, de guidages de bordures et de raidisseurs de cartes, etc.
Recommandé pour les plastiques sensibles aux fissures de contrainte
Bonne durée de vie sur pièce, peut être appliqué avant ou après le collage
LOCTITE
7457 150ml - Accélérateur, idéal pour les plastiques sensibles aux fissures de contrainte
Numéro d`article ERIKS: 23168071
Article de catalogue 1: 234101 |
Prix (Par Unité):
49,00 €
12 Unité par emballage
|
||
LOCTITE
7457 18ml - Accélérateur, idéal pour les plastiques sensibles aux fissures de contrainte
Numéro d`article ERIKS: 23168072
Article de catalogue 1: 234093 |
Prix (Par Unité):
30,82 €
10 Unité par emballage
|
||
LOCTITE
7457 500ml - Accélérateur, idéal pour les plastiques sensibles aux fissures de contrainte
Numéro d`article ERIKS: 23168073
Article de catalogue 1: 165146 |
Connectez-vous pour voir les prix
10 Unité par emballage
|