LOCTITE 7649 - Activateur, à base de solvant
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique (PDF) |
Product Safety datasheet | Fiche de données de sécurité URL |
Product URL default | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |
Activateur pour une accélération super-puissante de la vitesse de polymérisation, par ex. les colles et produits d'étanchéité anaérobies pour le freinage de pièces filetées, le colmatage, le filetage des tuyaux et l'étanchéité plane. Pour soutenir la polymérisation à des températures de 5°C à 15°C.
LOCTITE
Activateur 7649 500ml
Numéro d`article ERIKS: 23168075
Article de catalogue 1: 135252 Article de catalogue 2: 12014660 |
Prix (Par Unité):
70,70 €
|
||
LOCTITE
7649 150ml - Activateur, à base de solvant
Numéro d`article ERIKS: 11107480
Article de catalogue 1: 230049 Article de catalogue 2: 12014659 |
Prix (Par Unité):
23,99 €
|