CRC 2-26 - Entretien et Protection
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Repousse l’humidité laissée après les intrusions d’eaux, protège contre la friction et la corrosion.CRC 2-26 est un lubrifiant polyvalent qui empêche les disfonctionnements de dispositifs électriques et électroniques dûs aux intrusions d’eau, à l’humidité, à la condensation ou à la corrosion. Il déplace l’eau, nettoie, lubrifie et protège.
CRC
2-26 entretien universel du matériel électrique 250ml
Numéro d`article ERIKS: 13025377
|
Prix (Par Unité):
9,80 €
12 Unité par emballage
|
||
CRC
2-26 entretien universel du matériel électrique 500ml
Numéro d`article ERIKS: 13025378
|
Prix (Par Unité):
16,05 €
12 Unité par emballage
|
||
CRC
2-26 entretien universel du matériel électrique 20l
Numéro d`article ERIKS: 23361471
Article de catalogue 1: 2010020BL20L |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
CRC
2-26 entretien universel du matériel électrique 5l
Numéro d`article ERIKS: 23361470
Article de catalogue 1: 2010020BL5L |
Connectez-vous pour voir les prix |