TESA 50565 ruban aluminium autocollant 50µm
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Ruban adhésif aluminium tesa®
•
Performance stable.
Ruban adhésif aluminium, épaisseur 50 µm, avec papier de séparation (PV1), fort pouvoir adhésif.
Mécaniquement résistant, résistant à l'humidité, étanche à la vapeur d'eau, thermoconducteur et inaltérable.
• Caractéristiques techniques
Type de support : Feuille d'aluminium
Epaisseur totale : 0,09 mm
Résistance à la déchirure : 35,0 N/cm
Pouvoir adhésif : 6,0 N/cm
Résistance thermique : max. 160 °C