ProductPage

3M Ruban adhésif de masquage 2364

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Ruban adhésif papier, crêpé à plat, pour des travaux de peinture et de vernissage généraux avec contours de peinture courbes et séchage au four de courte durée.

Indication d'utilisation
Seulement pour l'application à l'intérieur.

Couleur: Beige
Largeur (mm): 19
Longueur (m): 50
Matériau: Papier crêpé
Epaisseur (mm): 0.15
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Ruban de masquage 2364 beige 19mmx50m 3M Ruban de masquage 2364 beige 19mmx50m Numéro d`article ERIKS: 23579611

Article de catalogue 1: 236419

 
Ce produit n'est plus disponible 
Couleur: Beige
Largeur (mm): 19
Longueur (m): 50
Matériau: Papier crêpé
Epaisseur (mm): 0.15
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)