ProductPage

TESA 4968 bande adhésive double face

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Fiche Technique  (PDF)
Présentation du produit

tesa® 4968 est un double face blanc composé d'un support PVC et d'une masse adhésive acrylique à fort tack.

Couleur: Blanc
Largeur (mm): 50
Longueur (m): 50
Matériau: PVC
Epaisseur (mm): 0.295
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Film double face 4968 50mx50mm TESA Film double face 4968 50mx50mm Numéro d`article ERIKS: 23331866

Article de catalogue 1: 04968-00114-90

 
Connectez-vous pour voir les prix
6 Unité par emballage
Couleur: Blanc
Largeur (mm): 50
Longueur (m): 50
Matériau: PVC
Epaisseur (mm): 0.295
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)