TESA 4662 ruban de tissu polyvalent fort
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Bande pour pierre tesafix®
•
Idéal dans les situations difficiles.
Pour maçonnerie ou béton, pour fermer ou protéger – pouvoir adhésif optimal sur support rugueux.
• Caractéristiques techniques
Type de support : Tissu de coton PET
Epaisseur totale : 0,23 mm
Résistance à la déchirure : 30,0 N/cm
Pouvoir adhésif : 4,5 N/cm
Résistance thermique : pendant une courte durée jusqu'à 95 °C
TESA
Toile duct solide 4662 argent 50mx36mm
Numéro d`article ERIKS: 23331671
Article de catalogue 1: 04662-00189-00 |
Connectez-vous pour voir les prix
36 Unité par emballage
|
||
TESA
Toile duct solide 4662 argent 50mx72mm
Numéro d`article ERIKS: 23331672
Article de catalogue 1: 04662-00190-00 |
Connectez-vous pour voir les prix
18 Unité par emballage
|
||
TESA
Toile duct solide 4662 argent 50mx96mm
Numéro d`article ERIKS: 23331670
Article de catalogue 1: 04662-00098-00 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
TESA
Toile duct solide 4662 blanc 50mx48mm
Numéro d`article ERIKS: 23331668
Article de catalogue 1: 23331668 Article de catalogue 2: 04662-00088-00 |
Prix (Par Unité):
10,80 €
24 Unité par emballage
|