TESA 4319 ruban de masquage autocollant extra-fort
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Ruban adhésif fortement crêpé tesa®
•
Collage facile des courbes.
Ruban adhésif fortement crêpé, grande élasticité.
Convient pour le collage facile de courbes avec une bonne adhérence sur surfaces rugueuses.
• Caractéristiques techniques
Type de support : Papier crêpé spécial
Epaisseur totale : 0,38 mm
Résistance à la déchirure : 28,0 N/cm
Pouvoir adhésif : 4,5 N/cm
Résistance thermique : jusqu'à 60 °C
TESA
Adhésif de masquage papier fortement crêpé 4319 60° 50mx19mm
Numéro d`article ERIKS: 23331263
Article de catalogue 1: 04319-00006-00 |
Connectez-vous pour voir les prix
16 Unité par emballage
|
||
TESA
Adhésif de masquage papier fortement crêpé 4319 60° 50mx25mm
Numéro d`article ERIKS: 24039791
Article de catalogue 1: 04319-00007-00 |
Connectez-vous pour voir les prix
12 Unité par emballage
|
||
TESA
Ruban adhésif marron clair Tesakrepp 4319 50 m x 30 mm
Numéro d`article ERIKS: 23331264
Article de catalogue 1: 04319-00008-00 Article de catalogue 2: 04319-00008-00 |
Connectez-vous pour voir les prix
10 Unité par emballage
|
||
TESA
Ruban adhésif marron clair Tesakrepp 4319 50 m x 50 mm
Numéro d`article ERIKS: 23331266
Article de catalogue 1: 04319-00012-00 Article de catalogue 2: 04319-00012-00 |
Connectez-vous pour voir les prix
6 Unité par emballage
|