3M Crêpe masquage 301E
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | FRE (PDF) |
Présentation du produit |
Le ruban de masquage 301E est un ruban papier crêpé épais pour les applications industrielles avec une bonne résistance à l'eau. Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,160 mm. Il peut-être exposé à des températures allant jusqu'à 100°C.
Caractéristiques
• Convient au séchage à l'air libre et au durcissement au four de la peinture et de la laque
• Bonne force de maintien qui résiste au décollement ou au recourbement
• Bonne résistance à l'humidité et aux solvants
• Support en papier crêpé pour une conformabilité qui préserve l'intégrité du ruban lorsqu'il est utilisé dans les coins
• Supporte la cuisson au four à des températures allant jusqu'à 100°C pendant 1h
• Conçu pour un usage intérieur
3M
Ruban adhésif de masquage 301E 18mmx50m chamois
Numéro d`article ERIKS: 13023760
|
Prix (Par Rouleau):
3,11 €
48 Rouleau par emballage
|
||
3M
Ruban adhésif de masquage 301E 24mmx50m chamois
Numéro d`article ERIKS: 13023761
|
Prix (Par Rouleau):
4,15 €
36 Rouleau par emballage
|
||
3M
Ruban adhésif de masquage 301E 36mmx50m chamois
Numéro d`article ERIKS: 13023762
|
Prix (Par Rouleau):
6,21 €
24 Rouleau par emballage
|
||
3M
Ruban adhésif de masquage 301E 48mmx50m chamois
Numéro d`article ERIKS: 13023763
|
Prix (Par Rouleau):
8,29 €
20 Rouleau par emballage
|