3M Ruban adhésif vinyle 471
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Brochure 01 | FRE (PDF) |
Présentation du produit |
Le ruban vinyle 3M™ 471 est largement utilisé pour marquer des passages dangereux ou des allées, attribuer des codes de couleur, réaliser des masquages pour peinture, des bordures décoratives, des épissures, etc.
Composé d'un support en vinyle et d'un adhésif en caoutchouc, ce ruban polyvalent a une grande durabilité car il résiste aux éraflures, à l'usure et aux intempéries.
Garde la couleur même lorsqu'il est soumis à une forte abrasion, Particulièrement adapté au marquage et identification des sols.
Température de fonctionnement maximum (Celsius): 77 °C
3M
Ruban adhésif vinyle noir 19mmx33m
Numéro d`article ERIKS: 23579991
Article de catalogue 1: 23579991 Article de catalogue 2: 47119B |
Prix (Par Unité):
17,26 €
48 Unité par emballage
|
||
3M
Ruban adhésif vinyle bleu 19mmx33m
Numéro d`article ERIKS: 23579990
Article de catalogue 1: 23579990 Article de catalogue 2: 47119B |
Prix (Par Unité):
17,18 €
48 Unité par emballage
|
||
3M
Ruban adhésif vinyle brun 50mmx33m
Numéro d`article ERIKS: 23580016
Article de catalogue 1: 47150BR |
Ce produit n'est plus disponible
|
||
3M
Ruban adhésif vinyle vert 50mmx33m
Numéro d`article ERIKS: 23580017
Article de catalogue 1: 23580017 Article de catalogue 2: 47150G |
Prix (Par Unité):
45,83 €
24 Unité par emballage
|
||
3M
Ruban adhésif vinyle blanc 25mmx33m
Numéro d`article ERIKS: 23580004
Article de catalogue 1: 23580004 Article de catalogue 2: 47125W |
Ce produit n'est plus disponible
|
||
3M
Ruban adhésif vinyle blanc 38mmx33m
Numéro d`article ERIKS: 23580012
Article de catalogue 1: 23580012 Article de catalogue 2: 47138W |
Prix (Par Unité):
34,26 €
24 Unité par emballage
|
||
3M
Ruban adhésif vinyle blanc 50mmx33m
Numéro d`article ERIKS: 23580021
Article de catalogue 1: 23580021 Article de catalogue 2: 47150W |
Prix (Par Unité):
45,83 €
24 Unité par emballage
|
||
3M
Ruban adhésif vinyle jaune 100mmx33m
Numéro d`article ERIKS: 12668043
|
Ce produit n'est plus disponible
|