Ruban crêpe thermorésistant 80 °C
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Ce ruban de masquage est équipé d’une face arrière renforcée en papier de masquage et résiste aux températures. Il est adapté à tout type de peinture pour le bâtiment,
les chantiers, l’industrie et la construction de carrosserie, et résiste 30minutes à des températures allant jusqu’à 90°C.
Ses caractéristiques en font un ruban de masquage haut de gamme pour les peintures de retouche automobile.
Avantages:
- Résiste 60minutes à 80°C et 30minutes à 90°C
- Aucun résidu
- Adaptabilité aux surfaces irrégulières
- Compatible avec les peintures à base d’eau et de solvants
- Enlèvement sans risque de déchirure