Ruban crêpe universel 60 °C
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Présentation du produit |
Un ruban de masquage en papier adapté à tout type de peinture pour le bâtiment, les chantiers,
l’industrie et la construction de carrosserie, à des températures allant jusqu’à 60°C.
Avantages:
- Résistance d’une heure à 60°C
- Aucun résidu
- Adaptabilité aux surfaces irrégulières
- Compatible avec les peintures à base d’eau et de solvants
- Enlèvement sans risque de déchirure
Ruban crêpe universel 50mm x 50 m 60°C
Numéro d`article ERIKS: 13208770
Article de catalogue 1: 3220043 |
Prix (Par Rouleau):
2,32 €
24 Rouleau par emballage
|