Ruban à filament, extrêmement résistant aux déchirures et très adhésif
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Bande continue
• Très résistant à l'arrachement et grande force de collage
Ruban à filaments PP, renforcé de fibres de verre avec colle caoutchouc synthétique.
• Applications
Emballer, empaqueter, fixer des palettes.
Ruban Filament 50 m x 15 mm incolore
Numéro d`article ERIKS: 12970686
Article de catalogue 1: 3041.5015 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
Ruban Filament 50 m x 19 mm incolore
Numéro d`article ERIKS: 12970690
Article de catalogue 1: 3041.5014 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
Ruban Filament 50 m x 25 mm incolore
Numéro d`article ERIKS: 12970688
Article de catalogue 1: 3041.5013 |
Connectez-vous pour voir les prix |