TESA Ruban en silicone auto-amalgamant 4600
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Présentation du produit |
- Adaptation optimale aux diverses surfaces grâce à une matière flexible.
- Garantit une étanchéité hermétique immédiate.
- Robuste et résistant
- Egalement sur surfaces huileuses, encrassées ou humides à l'intérieur et à l'extérieur.
Type de suppor: Silicone
Tension de claquage: 8000 V
Résistance thermique: Pendant une courte durée jusqu'à 260 °C (difficilement inflammable)
Résistance à la pression: Jusqu'à 12 bar
TESA
Tesa 4600 Xtreme Condit.tape zwart 50mmx10m
Numéro d`article ERIKS: 12712587
|
Connectez-vous pour voir les prix
3 Unité par emballage
|
||
TESA
Tesa Xtreme Conditions 3 m x 25 mm noir
Numéro d`article ERIKS: 12329124
Article de catalogue 1: 04600-00001-00 Article de catalogue 2: 04600-00001-00 |
Connectez-vous pour voir les prix
16 Unité par emballage
|
||
TESA
Tesa Xtreme Conditions 3 m x 25 mm transparent
Numéro d`article ERIKS: 12329123
Article de catalogue 1: 04600-00000-00 Article de catalogue 2: 04600-00000-00 |
Connectez-vous pour voir les prix
3 Unité par emballage
|