TESA 60950 Ruban adhésif anti-dérapant noir
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique (PDF) |
Présentation du produit |
Bande antidérapante tesa
• Sécurité antidérapante garantie.
Le revêtement performant et résistant à l'abrasion garantit un effet antidérapant durable sur les marches et les escaliers.
• Caractéristiques techniques
Type de support : PVC
Epaisseur totale : 0,81 mm
Pouvoir adhésif : 10,0 N/cm
TESA
Ruban adhésif antidérapant Tesa 15 m x 25 mm noir
Numéro d`article ERIKS: 23332272
Article de catalogue 1: 60950-00000-00 Article de catalogue 2: 60950-00000-00 |
Connectez-vous pour voir les prix
6 Unité par emballage
|
||
TESA
Anti-derapant Tesa 15m x 50mm, noir
Numéro d`article ERIKS: 23332273
Article de catalogue 1: 60950-00001-00 Article de catalogue 2: 60950-00001-00 |
Connectez-vous pour voir les prix
3 Unité par emballage
|
||
TESA
Solution anti-dèrapante de sécurité 60950 noir 15mx100mm
Numéro d`article ERIKS: 23332274
Article de catalogue 1: 60950-00002-00 |
Connectez-vous pour voir les prix
3 Unité par emballage
|