3M Ruban adhésif VHB™ 4910 série pour les matériaux transparents
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Brochure 01 | ENG (PDF) |
Présentation du produit |
Transparente, idéale pour l'assemblage de matériaux transparents
La formule adhésive du ruban 3M™ VHB™ adhère instantanément sans aucun temps de séchage
Fixation quasi invisible qui permet de garder les surfaces lisses, sans têtes de rivet inesthétiques ou marques de soudure
Performance extérieure supérieure, résistance aux UV et aux solvants
Haute résistance au vieillissement
4905 : épaisseur = 0.5mm
4910 : épaisseur = 1mm
4915 : épaisseur = 1.5mm
4918 : épaisseur = 2.0mm
3M
Ruban adhésif VHB™ 4910 pour les matériaux transparents 9mmx33m
Numéro d`article ERIKS: 23580028
Article de catalogue 1: 49109 |
Prix (Par Unité):
50,49 €
8 Unité par emballage
|
||
3M
Ruban adhésif VHB™ 4910 pour les matériaux transparents 12mmx33m
Numéro d`article ERIKS: 23580024
Article de catalogue 1: 491012 |
Prix (Par Unité):
67,32 €
6 Unité par emballage
|
||
3M
Ruban adhésif VHB™ 4910 pour les matériaux transparents 19mmx33m Blister
Numéro d`article ERIKS: 23580025
Article de catalogue 1: 491019 |
Prix (Par Unité):
74,10 €
4 Unité par emballage
|
||
3M
Ruban adhésif VHB™ 4910 pour les matériaux transparents 25mmx33m
Numéro d`article ERIKS: 23580026
Article de catalogue 1: 491025 |
Prix (Par Unité):
140,25 €
3 Unité par emballage
|