ProductPage

FRENZELIT Plaque d'isolement Isoplan® 1000 GREENLINE

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default GER  (PDF)
Présentation du produit

La gamme de produits isoplan® GREENLINE est une génération de matériaux d’isolation innovants et respectueux de l'environnement à base de fibres biosolubles, qui ne sont pas classifiés CLP et REACH.

isoplan® peut être usiné facilement et rapidement, même directement sur le lieu d'utilisation, au moyen de tous les outils de découpe habituels. Une fois humidifié, il peut aussi être facilement mis en forme et conservera cette forme après séchage. Ce matériau peut en outre être facilement collé aux extrémités ou avec d'autres surfaces. Il est également possible d'empiler ou de coller ensemble plusieurs panneaux isoplan® afin d’obtenir une épaisseur de matériau supérieure et donc une plus grande isolation.

Domaines d’utilisation
Grâce à son faible coefficient de transfert thermique, isoplan® est un excellent matériau d’isolation thermique. En outre, isoplan® convient également au découplage électrique dans la gamme des basses tensions. Autre contexte d’utilisation: l’insonorisation. Avec un laminage réalisé sur toute la surface (par exemple, en tôle), isoplan® peut également être utilisé dans des systèmes vibrants. En cas de faibles exigences d’étanchéification et d’une pression interne de max. 500 mbar, isoplan® peut également servir de matériau d’étanchéité résistant aux températures élevées.

Article de stock
Epaisseur (mm)
Longueur (mm): 1000
Largeur (mm): 1000
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Isoplan 1000 "GREENLINE" 1000x1000x1,5 FRENZELIT Isoplan 1000 "GREENLINE" 1000x1000x1,5 Numéro d`article ERIKS: 11143998
 
Connectez-vous pour voir les prix
Isoplan 1000 "GREENLINE" 1000x1000x2 FRENZELIT Isoplan 1000 "GREENLINE" 1000x1000x2 Numéro d`article ERIKS: 11143999
 
Connectez-vous pour voir les prix
Isoplan 1000 "GREENLINE" 1000x1000x3 FRENZELIT Isoplan 1000 "GREENLINE" 1000x1000x3 Numéro d`article ERIKS: 11144000
 
Connectez-vous pour voir les prix
Isoplan 1000 "GREENLINE" 1000x1000x4 FRENZELIT Isoplan 1000 "GREENLINE" 1000x1000x4 Numéro d`article ERIKS: 11144001
 
Connectez-vous pour voir les prix
Isoplan 1000 "GREENLINE" 1000x1000x5 FRENZELIT Isoplan 1000 "GREENLINE" 1000x1000x5 Numéro d`article ERIKS: 11144002
 
Connectez-vous pour voir les prix
Isoplan 1000 "GREENLINE" 1000x1000x6 FRENZELIT Isoplan 1000 "GREENLINE" 1000x1000x6 Numéro d`article ERIKS: 11144013
 
Connectez-vous pour voir les prix
Isoplan 1000 "GREENLINE" 1000x1000x8 FRENZELIT Isoplan 1000 "GREENLINE" 1000x1000x8 Numéro d`article ERIKS: 11144014
 
Connectez-vous pour voir les prix
Isoplan 1000 "GREENLINE" 1000x1000x10 FRENZELIT Isoplan 1000 "GREENLINE" 1000x1000x10 Numéro d`article ERIKS: 11144015
 
Connectez-vous pour voir les prix
Article de stock
Epaisseur (mm)
Longueur (mm): 1000
Largeur (mm): 1000
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)