ProductPage

BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7371 Acier inoxydable Sécurité de feu Bride Class 300

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles lourdes jusqu'à 50 bar.

Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 1 pièce
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: Class 300
Longueur totale (mm)
Commande manuelle
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)/PTFE
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7371 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1/2" (15) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7371 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 12725821
 
Prix (Par Unité):
258,30 €
Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7371 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 3/4" (20) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7371 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 11814369
 
Prix (Par Unité):
324,45 €
Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7371 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1" (25) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7371 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 11814363

Article de catalogue 1: EC07371C0001YBFD

 
Prix (Par Unité):
387,45 €
Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7371 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1.1/2" (40) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7371 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1.1/2" (40) Numéro d`article ERIKS: 11814370

Article de catalogue 1: EC07371C11/2YBFD

 
Prix (Par Unité):
621,95 €
Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7371 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 2" (50) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7371 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 11814364

Article de catalogue 1: EC07371C0002YBFD

 
Prix (Par Unité):
742,00 €
Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7371 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 3" (80) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7371 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 3" (80) Numéro d`article ERIKS: 11814365

Article de catalogue 1: EC07371C0003YBFD

 
Prix (Par Unité):
1 704,50 €
Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7371 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 4" (100) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7371 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 4" (100) Numéro d`article ERIKS: 11814366

Article de catalogue 1: EC07371C0004YBFD

 
Prix (Par Unité):
2 591,40 €
Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7371 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 6" (150) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7371 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 6" (150) Numéro d`article ERIKS: 11814367

Article de catalogue 1: EC07371C0006YBFD

 
Prix (Par Unité):
5 344,50 €
Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7371 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 8" (200) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7371 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 8" (200) Numéro d`article ERIKS: 11814368
 
Connectez-vous pour voir les prix
Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 1 pièce
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: Class 300
Longueur totale (mm)
Commande manuelle
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)/PTFE
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)