SKF Broche hydraulique série TMHS
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product URL default | Page produit SKF URL |
Présentation du produit |
Comparées aux broches mécaniques standards, les broches hydromécaniques haute performance TMHS 75 et TMHS 100 n’exigent aucun effort pour générer une force d’extraction élevée.
• Vérin hydraulique, pompe et broche intégrés – nul besoin d’une pompe séparée
• Une soupape de sûreté protège la broche et l’extracteur de toute surcharge en cas d’application d’une force d’extraction excessive
• La course longue contribue à un démontage en un seul geste
• La pointe de centrage sur ressort au niveau du nez permet de centrer facilement l’extracteur sur l’arbre, sans l’endommager
• La poignée à prise ergonomique peut tourner sur 360°
• Rallonges incluses
Informations techniques
SKF
Broche hydraulique 100kN TMHS 100
Numéro d`article ERIKS: 23770599
Article de catalogue 1: TMHS 100 |
Prix (Par Unité):
551,95 €
|
||
SKF
Broche hydraulique 75kN TMHS 75
Numéro d`article ERIKS: 23770601
Article de catalogue 1: TMHS 75 |
Prix (Par Unité):
441,55 €
|