SKF Combi kit pour le montage et le démontage des roulements série TMMK
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product URL default | Page produit SKF URL |
Présentation du produit |
Mallettes multifonctions pour montage et démontage
La série SKF TMMK permet un montage et démontage précis et rapide des roulements rigides à billes d'arbres, de paliers ou de paliers borgnes.
Le kit TMMK 10-35 est utilisé pour les roulements aux diamètres d'alésage compris entre 10 et 35 mm et le kit TMMK 20-50 pour les roulements aux diamètres d'alésage entre 20 et 50 mm.
Un outil multifonctions est prévu pour le montage des roulements, des douilles, des bagues d’étanchéité, des poulies et autres produits similaires.
Pour le démontage des roulements rigides à billes des paliers borgnes et des arbres, la série SKF TMMK comporte un extracteur à 3 bras unique. Le démontage des roulements rigides à billes des paliers est facilité par l'utilisation combinée de cet extracteur avec une masse à inertie et des bagues de maintien.
SKF
Combi kit TMMK 20-50
Numéro d`article ERIKS: 12936359
|
Connectez-vous pour voir les prix | ||
SKF
Combi kit TMMK 10-35
Numéro d`article ERIKS: 23770655
Article de catalogue 1: TMMK 10-35 |
Connectez-vous pour voir les prix |