SKF Décolleur de roulement série TMBS..E
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/skf.png)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product URL default | Page produit SKF URL |
Présentation du produit |
Les décolleurs SKF TMBS E facilitent l’extraction des roulements inaccessibles aux extracteurs à griffes conventionnels.
- La conception spéciale du décolleur permet d’insérer facilement l’extracteur entre le roulement et l’épaulement de l’arbre.
- La broche hydraulique (100E-150E) est équipée d’une soupape de sûreté qui minimise le risque de surcharge de l’extracteur.
- La pointe de centrage à ressort de la broche hydraulique permet de centrer facilement l’extracteur.
- La course de 80 mm de la broche hydraulique permet de faciliter le démontage en un seul geste.
- Le modèle 50E est équipé d’une broche mécanique pour générer la force.
- Les modèles 100E et 150E sont fournis avec des rallonges permettant une adaptation rapide à des longueurs d’extraction jusqu’à 816 mm.
![]() |
SKF
Décolleur de roulement TMBS 50E
Numéro d`article ERIKS: 23770439
Article de catalogue 1: TMBS 50E |
Prix (Par Unité):
229,95 €
|
|
![]() |
SKF
Décolleur de roulement TMBS 100E
Numéro d`article ERIKS: 23770426
Article de catalogue 1: TMBS 100E |
Prix (Par Unité):
634,75 €
|
|
![]() |
SKF
Décolleur de roulement TMBS 150E
Numéro d`article ERIKS: 23770433
Article de catalogue 1: TMBS 150E |
Prix (Par Unité):
809,55 €
|