SKF EasyPull extracteur mécanique série TMMA
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | FRE (PDF) |
Product URL default | Page produit SKF URL |
Présentation du produit |
Avec son mécanisme à ressort et sa construction robuste, l’extracteur breveté EasyPull de SKF figure parmi les outils les plus simples d’utilisation et les plus sûrs du marché. Conçu pour être ergonomique, l’extracteur actionné par ressort se positionne grâce à ses poignées sur la pièce à démonter en un seul geste (telle une “pince à sucre”).
Propriétés:
- Le mécanisme exclusif d’ouverture à ressort des bagues rouges permet de positionner l’EasyPull d’un seul geste sur la pièce à démonter.
- L’auto-verrouillage des griffes empêche l’extracteur de riper sous charge.
- La double tête hexagonale permet d’appliquer la force d’extraction plus facilement.
- L’auto-centrage et l’embout de la broche protègent l’arbre de toute détérioration.
- Des gains de temps sont réalisés grâce au démontage rapide.
- Les broches hydrauliques TMHS75 et TMHS100 sont, respectivement, disponibles en option comme accessoires pour les modèles 80 et 120.
SKF
EasyPull extracteur mécanique 60kN TMMA 60
Numéro d`article ERIKS: 23770626
Article de catalogue 1: TMMA 60 |
Prix (Par Unité):
423,15 €
|
||
SKF
EasyPull extracteur mécanique 80kN TMMA 80
Numéro d`article ERIKS: 23770637
Article de catalogue 1: TMMA 80 |
Prix (Par Unité):
515,15 €
|
||
SKF
EasyPull extracteur mécanique 120kN TMMA 120
Numéro d`article ERIKS: 23770614
Article de catalogue 1: TMMA 120 |
Prix (Par Unité):
735,95 €
|