SKF EasyPull extracteurs hydraulique série TMMA..H
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product URL default | Page produit SKF URL |
Présentation du produit |
Avec son mécanisme à ressort et sa construction robuste, l’extracteur breveté EasyPull de SKF figure parmi les outils les plus simples d’utilisation et les plus sûrs du marché. Conçu pour être ergonomique, l’extracteur actionné par ressort se positionne grâce à ses poignées sur la pièce à démonter en un seul geste (telle une “pince à sucre”). Les extracteurs EasyPull hydrauliques existent sous forme de kits complets avec une plaque d’extraction tripartite et une couverture de protection d’extracteur.
Propriétés:
- Vérin hydraulique, pompe et extracteur intégrés dans un outil immédiatement utilisable : aucun assemblage requis, nul besoin d’acheter des pièces détachées.
- Une goupille de sécurité intégrée protège la broche et l’extracteur de toute surcharge en cas d’application d’une force excessive.
- La pointe de centrage sur ressort de la broche hydraulique permet de centrer facilement l’extracteur sur l’arbre sans endommager celui-ci.
- Le TMMA 100H offre une portée de 80 mm, TMMA 75H avec une portée de 75 mm pour effectuer la plupart des tâches d’extraction en une seule opération.
- Chacun est fourni avec des rallonges et un embout pour la broche.
- Le set est livré dans une mallette de rangement robuste, sur mesure et pouvant accueillir toutes les pièces minimise le risque de perte ou d’endommagement des éléments du jeu.
SKF
EasyPull extracteurs hydraulique 75kN TMMA 75H
Numéro d`article ERIKS: 23770630
Article de catalogue 1: TMMA 75H |
Prix (Par Unité):
947,55 €
|
||
SKF
EasyPull extracteurs hydraulique 100kN TMMA 100H
Numéro d`article ERIKS: 23770610
Article de catalogue 1: TMMA 100H |
Prix (Par Unité):
1 122,35 €
|