SKF Endoscope série TKES 10
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Product Manual | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Product URL default | Page produit SKF URL |
Présentation du produit |
Les endoscopes SKF de série TKES 10 sont des outils d'inspection de première ligne qui peuvent être utilisés pour inspecter l'intérieur des machines. Ils permettent de minimiser le besoin de démontage des machines pour l'inspection, ce qui économise du temps et de l'argent. L'unité d'affichage compacte, équipée d'un écran rétroéclairé de 3,5”, permet d'enregistrer et de visualiser des images et des vidéos ou de les télécharger pour les partager avec d'autres personnes. Trois modèles différents répondent à la plupart des besoins et sont équipés d'un puissant éclairage LED variable permettant d'inspecter des endroits sombres.
- Appareil photo miniature haute résolution, avec zoom numérique jusqu'à 2™, donne une image claire et nette plein écran.
- Disponible avec tube d'insertion d'1 mètre (3.3 pieds) en trois versions différentes : flexible, semi-rigide ou avec une pointe articulée.
- La pointe au petit diamètre de 5,8 mm (0.23 po.), qui offre un large champ de vision, permet d'accéder facilement à la plupart des applications.
- Fourni avec un adaptateur pour vision latérale qui permet d'inspecter des applications telles que des parois de tuyaux.
- De puissants aimants et une fixation pour trépied à l'arrière de l'unité d'affichage permettent une utilisation « mains libres » de cette unité.
- Capacité de stockage jusqu’à 50 000 photos ou 120 minutes de vidéo sur la carte mémoire SD fournie
- Des tubes d'insertion flexibles et semi-rigides plus longs sont disponibles en accessoires.
- Livré dans une robuste mallette de transport avec tous les câbles nécessaires, un chargeur secteur universel et un kit de nettoyage.
SKF
Endoscope avec flexible souple TKES 10F
Numéro d`article ERIKS: 12308575
Article de catalogue 1: TKES 10F |
Prix (Par Unité):
1 168,35 €
|
||
SKF
Endoscope avec flexible semi-rigide TKES 10S
Numéro d`article ERIKS: 12553377
Article de catalogue 1: TKES 10S |
Prix (Par Unité):
1 168,35 €
|
||
SKF
Endoscope avec flexible articulée TKES 10A
Numéro d`article ERIKS: 12553374
Article de catalogue 1: TKES 10A |
Prix (Par Unité):
1 637,55 €
|